Podkładka płaska bez fazy
ISO 7089, st. n. A2 200, d. wyt., zw.
PODKŁADKA-ISO7089-A2-200HV-8
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Przeznaczone dla gwintów | M8 |
Średnica wewnętrzna (d1) | 8.4 mm |
Średnica zewnętrzna (d2) | 16 mm |
Grubość (h1) | 1.6 mm |
Normy | ISO 7089 |
Materiał | Stal szlachetna A2 |
Twardość Vickersa, HV | 200 HV |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |