Podkładka płaska — duża średnica zewnętrzna
PODKŁADKA-ISO7093/1-200HV-(A2K)-4
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zastępuje DIN 9021
Norma DIN 9021 została wycofana i zastąpiona normą międzynarodową DIN EN ISO 7093-1.
Wymiary nominalne 2,5 i 7 nie są już zawarte w normie DIN EN ISO 7093-1 i pozostają ważne w ramach normy DIN 9021.
Wymiary klucza o średnicy M10, M12, M14 i M22 w normie DIN EN ISO 4014 zostały zmienione w stosunku do normy DIN 931. Produkty o tych średnicach są zatem zgodne zarówno z normą DIN 931, jak i z normą DIN EN ISO.
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Przeznaczone dla gwintów | M4 |
Średnica wewnętrzna (d1) | 4,3 mm |
Średnica zewnętrzna (d2) | 12 mm |
Grubość (h1) | 1 mm |
Normy | ISO 7093-1 |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Twardość Vickersa, HV | 200 HV |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |