Podkładka płaska klasy C do nakrętek sześciokątnych i śrub z łbem sześciokątnym
DIN 126, stal 100 HV, ocynk. na żół.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Przeznaczone dla gwintów | M16 |
Średnica wewnętrzna (d1) | 17,5 mm |
Średnica zewnętrzna (d2) | 30 mm |
Grubość (h1) | 3 mm |
Normy | DIN 126 |
Materiał | Stal |
Twardość Vickersa, HV | 100 HV |
Powłoka | Cynkowana, żółta |
Spełnia wymogi RoHS | Nie |