Podkładka płaska z fazą

ISO 7090, stal ocynk. ogniowo, 200 HV
PODKŁADKA-ISO7090-200HV-(TZN)-12

Nr art. 0407009212
EAN 4054458648242

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

DIN EN ISO 7090, stal ocynkowana ogniowo, klasa twardości 200 HV
  • Zastępuje normę DIN 125

  • Podkładki o klasie twardości 200 HV mogą być używane wraz ze śrubami o klasie wytrzymałości 8,8 i nakrętkami o klasie wytrzymałości 8

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Przeznaczone dla gwintów

M12

Średnica wewnętrzna (d1)

13 mm

Średnica zewnętrzna (d2)

24 mm

Grubość (h1)

2.500 mm

Normy

ISO 7090

Materiał

Stal

Twardość Vickersa, HV

200 HV

Powłoka

Cynkowana ogniowo

Spełnia wymogi RoHS

Tak