Podkładka płaska z fazą

ISO 7090, stal ocynk. ogniowo, 200 HV
PODKŁADKA-ISO7090-200HV-(TZN)-20

Nr art. 0407009220
EAN 4052703249626

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

DIN EN ISO 7090, stal ocynkowana ogniowo, klasa twardości 200 HV
  • Zastępuje normę DIN 125

  • Podkładki o klasie twardości 200 HV mogą być używane wraz ze śrubami o klasie wytrzymałości 8,8 i nakrętkami o klasie wytrzymałości 8

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Przeznaczone dla gwintów

M20

Średnica wewnętrzna (d1)

21 mm

Średnica zewnętrzna (d2)

37 mm

Grubość (h1)

3 mm

Normy

ISO 7090

Materiał

Stal

Twardość Vickersa, HV

200 HV

Powłoka

Cynkowana ogniowo

Spełnia wymogi RoHS

Tak