Podkładka / podkładka stożkowa

Podkładka, stal nierdzewna A1
PODKŁADKA OBNIŻANA-A1-D8,4

Nr art. 045758
EAN 4011231388238

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Stal nierdzewna A1
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do aluminiowych okien, konstrukcji pokoi słonecznych, fasad, schodów, tramwajów, wagonów i warsztatów obsługujących tramwaje


Do wkrętów wpuszczanych

Średnica wewnętrzna (d1)

8,4 mm

Średnica zewnętrzna (d2)

25 mm

Średnica zewnętrzna 2 (d3)

19 mm

Wysokość (h1)

5 mm

Grubość tarczy (t)

5 mm

Materiał

Stal szlachetna A1

Powłoka

Bez osłony

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Przeznaczone do

Śruba z łbem stożkowym płaskim D 8 mm

Zakres stosowania

Konstrukcja drewniana
Konstrukcja z paneli drewnianych
Roboty ciesielskie