Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Podkładka sprężysta

PODKŁADKA-SPN-DIN6796-(MZN)-D4,3

Nr art. 041314

EAN 4024835731652

Ceny dostępne po zalogowaniu
Podkładka sprężysta

Nr art. 041314

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

DIN 6796, stal sprężynowa C60, ocynkowana mechanicznie
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Przeznaczone dla gwintów

M4

Średnica wewnętrzna (d1)

4,3 mm

Średnica zewnętrzna (d2)

9 mm

Wysokość (h1)

1,3 mm

Grubość (s1)

1 mm

Normy

DIN 6796

Materiał

Stal sprężynowa

Powłoka

Cynkowana mechanicznie

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Przeznaczone do

Łączniki śrubowe, klasa wytrzymałości 8.8 i 10.9

Funkcja blokowania

Zabezpieczenie przed luzowaniem się śrub

Nr art.
Nr materiałowy klienta

Niebezpieczny materiał

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe()

Materiały dodatkowe ()

Dane CAD  | 

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Informacje techniczne