Podkładka sprężysta S
Stal sprężynowa ocynkowana typ S
PODKŁADKA-SI-S-(A2K)-D3,0X5,5X0,45
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Kształt podkładki Belleville ma w wygięte zęby, co pozwala na stworzenie optymalnego i jednoczesnego połączenia dopasowania do tarcia i do formy.
Ma to sens w wielu przypadkach — przede wszystkim podczas używania krótkich śrub i obciążeń pionowych względem osi śruby — aby nie dopuścić do poluzowania połączenia przez użycie podkładek sprężystych w celu uzupełnienia siły wstępnego naprężenia.
Materiały dodatkowe(X)
Przeznaczone dla gwintów | M3 |
Średnica wewnętrzna (d1) | 3,2 mm |
Średnica zewnętrzna (d2) | 5,5 mm |
Wysokość (h1) | 0,9 mm |
Grubość (s1) | 0,45 mm |
Materiał | Stal sprężynowa |
Powłoka | Ocynkowane |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Kształt | S |