Podkładka sprężysta S
Stal sprężynowa ocynkowana typ S
PODKŁADKA-SI-S-(MZN)-D20,0X30X1,4
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Kształt podkładki Belleville ma w wygięte zęby, co pozwala na stworzenie optymalnego i jednoczesnego połączenia dopasowania do tarcia i do formy.
Ma to sens w wielu przypadkach — przede wszystkim podczas używania krótkich śrub i obciążeń pionowych względem osi śruby — aby nie dopuścić do poluzowania połączenia przez użycie podkładek sprężystych w celu uzupełnienia siły wstępnego naprężenia.
Materiały dodatkowe(X)
Przeznaczone dla gwintów | M20 |
Średnica wewnętrzna (d1) | 21 mm |
Średnica zewnętrzna (d2) | 30 mm |
Wysokość (h1) | 2,5 mm |
Grubość (s1) | 1,4 mm |
Materiał | Stal sprężynowa |
Powłoka | Cynkowana mechanicznie |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Kształt | S |