Podkładka sprężysta typu limes
DIN 74361, ocynkowana, żółta, forma C
PIERŚCIEŃ SPR-DIN74361-(A2C)-C18,5
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Przeznaczone dla gwintów | M18 |
Średnica wewnętrzna (d1) | 18,5 mm |
Średnica zewnętrzna (d2) | 29 mm |
Grubość (s1) | 7 mm |
Materiał | Stal sprężynowa |
Powłoka | Cynkowana, żółta |
DIN | 74361 |
Kształt | C |