Podkładka sprężysta typu limes
DIN 74361, stal mech ocynkowana, kształt B
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Przeznaczone dla gwintów | M22 |
Średnica wewnętrzna (d1) | 22,5 mm |
Średnica zewnętrzna (d2) | 34 mm |
Grubość (s1) | 8 mm |
Materiał | Stal sprężynowa |
Powłoka | Cynkowana mechanicznie |
DIN | 74361 |
Kształt | C |