Podkładka stożkowa, forma D
DIN 6319, ocynkowana płatkowa, srebrna, typ C
CONSIKT-DIN6319-D-(ZFSH)-D9,6
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Przeznaczone do śruby | M8 |
Średnica znamionowa (d1) | 9,6 mm |
Średnica zewnętrzna (d2) | 17 mm |
Materiał | Stal |
Powłoka | Cynkowa płatkowa/lamelowa, srebrna |
Kształt | D |