Podkładka uszczelniająca Do kołnierzy
Podkładka uszczelniająca do rozety pokrywy
USZCZELNIENIE-ROZETY-MASK-M10-36X8X5MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Odpowiednie systemy montażowe to montaż odsunięty AMO®-Therm Mini lub zestaw kołków do izolacji SHARK® ISO 95 z gwintem łączącym M10
Materiały dodatkowe(X)
Kołnierz z przyklejoną podkładką uszczelniającą służy do zakrywania punktów mocowania rur opadowych rynien. Podkładka uszczelniająca nie zastępuje stosowania odpowiednich uszczelniaczy, np. uszczelniaczy okiennych i elewacyjnych nr art. 0892320010
Zdjąć folię ze strony klejącej i przykleić podkładkę uszczelniającą do wstęg kołnierza.
Materiał | EPDM (kauczuk - monomer etylenowo-propylenowo-dienowy) |
Kolor | Czarny |
Masa produktu (jednej sztuki) | 0,640 g |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!