Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Podkładka zabezpieczająca VS Stal sprężynowa, ocynkowana mechanicznie

PODKŁADKA-SI-VS-(MZN)-D6,0X10,0X0,9

Nr art. 0493906

EAN 4038898395898

Ceny dostępne po zalogowaniu
Podkładka zabezpieczająca VS Stal sprężynowa, ocynkowana mechanicznie

Nr art. 0493906

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 1000 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Wygięte zęby podkładki Belleville pozwalają stworzyć optymalne połączenie, łączące zalety połączenia ciernego i kształtowego

Uwaga

Jest to przydatne w wielu przypadkach - przede wszystkim gdy używane są krótkie śruby, poddawane obciążeniom pionowym względem osi śruby - aby zapobiec niebezpieczeństwu poluzowania połączenia używając podkładek zabezpieczających w celu uzupełnienia siły wstępnego naprężenia. W trudnych warunkach, np. w przypadku twardszych powierzchni, otworów szczelinowych, śrub o klasie wytrzymałości 10.9 itp., zalecane jest używanie wersji VS o wzmocnionej konstrukcji.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Przeznaczone dla gwintów

M6

Średnica wewnętrzna (d1)

6,4 mm

Średnica zewnętrzna (d2)

10 mm

Wysokość (h1)

1,4 mm

Grubość (s1)

0,9 mm

Materiał

Stal sprężynowa

Powłoka

Cynkowana mechanicznie

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Kształt

VS

Nr art.
Nr materiałowy klienta

Niebezpieczny materiał

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe()

Materiały dodatkowe ()

Dane CAD  | 

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Informacje techniczne