Podkładka
Podkładka stalowa ocynkowana, cal.
PODKŁADKA-F.SHR1/2ZO-(A2K)-13,5X24X2,5
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Przeznaczone dla gwintów | 1/2 cala |
Średnica wewnętrzna (d1) | 13,5 mm |
Średnica zewnętrzna (d2) | 24 mm |
Grubość (h1) | 2,5 mm |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Inna norma | WN 408 |
Przeznaczone do | Śruby calowe |