Podkładki sprężyste-zabezpieczające

DIN 127 st ocynkowana mechan forma B
PODKŁADKA SRĘŻYSTA-DIN127-B-(MZN)-D4,1

Nr art. 04414

EAN 4011231382847

Ceny dostępne po zalogowaniu
Podkładki sprężyste-zabezpieczające

Nr art. 04414
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
DIN 127 stal, cynkowana mechanicznie (3514080607)
Uwaga

Nadaje się wyłącznie do śrub o klasie wytrzymałości ≤ 5,8

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Przeznaczone dla gwintów

M4

Średnica wewnętrzna (d1)

4,1 mm

Średnica zewnętrzna (d2)

7,6 mm

Wysokość (h1)

1,8 mm

Grubość (s1)

0,9 mm

Materiał

Stal sprężynowa

Powłoka

Cynkowana mechanicznie

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Kształt

B

Normy

DIN 127