Podkładki sprężyste-zabezpieczające S
Stal nierdzewna A2, typ S
PODKŁADKA ZĄBKOWANA-A2-S-D16,0X24X1,5
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Kształt podkładki Belleville ma w wygięte zęby, co pozwala na stworzenie optymalnego i jednoczesnego połączenia dopasowania do tarcia i do formy.
Ma to sens w wielu przypadkach — przede wszystkim podczas używania krótkich śrub i obciążeń pionowych względem osi śruby — aby nie dopuścić do poluzowania połączenia przez użycie podkładek sprężystych w celu uzupełnienia siły wstępnego naprężenia.
Materiały dodatkowe(X)
Przeznaczone dla gwintów | M16 |
Odpowiednie do gwintu (cale) | 5/8 cala |
Średnica wewnętrzna (d1) | 17 mm |
Średnica zewnętrzna (d2) | 24 mm |
Wysokość (h1) | 2,3 mm |
Grubość (s1) | 1,5 mm |
Materiał | Stal szlachetna A2 |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Kształt | S |