Podnośnik frontu Kinvaro T 71
Podnośnik frontu Kinvaro T 71
PODNOŚNIK-FRONTU-KINVARO-T71-RAL7045
Nr art. F151147696
EAN 4050641918123
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wyjątkowo łatwe otwieranie dzięki mechanizmowi sprężynowemu
- Łatwe otwieranie i zamykanie frontu
- Wymaga to niewielkiego wysiłku
Nie ma potrzeby stosowania zawiasów meblowych w górnej podstawie
Szybszy montaż
Bezpiecznie utrzymuje klapę otwartą w dowolnym położeniu
Kolejne moduły można montować wyżej
Duży zakres zastosowań dla dużych i bardzo dużych frontów
- Szerokość frontu: 300-1200 mm
- Wysokość frontu: 300-600 mm
- Siła sprężyny odpowiednia do szerokiego zakresu zastosowań, od małych i lekkich frontów drewnianych po ciężkie fronty wzmocnione.
- Do drzwiczek z różnych materiałów i o różnych masach, na przykład z drewna, MDF, szkła z szerokimi aluminiowymi lub drewnianymi ramami
Fronty montuje się łatwo i bez użycia narzędzi
Bezpośrednia, trójwymiarowa regulacja frontów
Brak konieczności konserwacji
Kąt otwarcia: 100°
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Do min./maks. wysokości szafki | 300-600 mm |
Przeznaczone do klapy łącznie z uchwytem o masie min./maks. | 1,4-8,5 kg |
Minimalna głębokość montażu | 147 mm |
Kąt otwarcia | 110 Stopnie |