Podnośnik frontu Typ MINI DW

Podnośnik frontu, otwieranie w dół, typ MINI DW
PODNOŚNIK-FRONTÓW-MINI-DW-S20

Nr art. 0683400245
EAN 4056807171722

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Podnośnik frontu z linką, odpowiedni do frontów o masie 1,4–15,5 kg i wysokości 200–480 mm
  • Amortyzowane otwieranie i zamykanie

  • Regulowany kąt otwarcia i siła hamowania

  • Prosty montaż w poziomie lub w pionie

  • Możliwość wykorzystania w szafkach o małej głębokości (od 110 mm)

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Mechanizm podnoszenia

200 N

Materiał

Tworzywo sztuczne / metal

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Zaślepka do podnośnika frontu, typ MINI DW

ZAŚLEPKA-DO-PODNOŚNIKA-MINI-DW-BIAŁA

Mocowanie poprzez zatrzaśnięcie
x 1 szt.
Zaślepka do podnośnika frontu, typ MINI DW

ZAŚLEPKA-DO-PODNOŚNIKA-MINI-DW-CZARNA

Mocowanie poprzez zatrzaśnięcie
x 1 szt.
Zaślepka do podnośnika frontu, typ MINI DW

ZAŚLEPKA-DO-PODNOŚNIKA-MINI-DW-BRĄZOWA

Mocowanie poprzez zatrzaśnięcie
x 1 szt.
Zaślepka do podnośnika frontu, typ MINI DW

ZAŚLEPKA-DO-PODNOŚNIKA-MINI-DW-SZARA

Mocowanie poprzez zatrzaśnięcie
x 1 szt.
Zaślepka do podnośnika frontu, typ MINI DW

ZAŚLEPKA-DO-PODNOŚNIKA-MINI-DW-SREBR-MAT

Mocowanie poprzez zatrzaśnięcie
x 1 szt.
Zawias puszkowy TIOMOS Click-on 110

ZAWIAS-TS-CLICKON-110-H-BP-C00

GRASS
Idealne połączenia na drzwiczkach o grubości do 24 mm