Podnośnik podłogowy, 2,5 t Wykonany z aluminium i stali

Hydr. podnośnik jezdny, alum./stalowy, bez pedału
PODNOSNIK NAJA. ALU/STAL(100-450MM)-2,5T

Nr art. 0715549025

EAN 4062856419678

Ceny dostępne po zalogowaniu
Podnośnik podłogowy, 2,5 t Wykonany z aluminium i stali

Nr art. 0715549025
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
  • Wysoka mobilność dzięki 2 odpornym na olej i kwas nylonowym rolkom obrotowym i 2 rolkom stalowym

  • Niezawodne, precyzyjne sterowanie podczas podnoszenia i opuszczania dzięki prostej obsłudze drążka podnoszącego

  • Bardzo kompaktowa i wytrzymała konstrukcja

  • Dwuczęściowy drążek do podnoszenia, dolny drążek do podnoszenia z gumową powłoką

  • Poduszka obciążeniowa z gumy odpornej na działanie oleju

  • Wbudowane uchwyty po bokach
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obciążalność

2500 kg

Min. wysokość (A)

100 mm

Maks. wysokość (B)

450 mm

Szerokość

330 mm

Długość

720 mm

Wysokość

190 mm

Ilość rolek

4 szt

Kolor

Czarny, Czerwony

Materiał

Stal

Masa produktu (jednej sztuki)

26400,000 g

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Spare parts working equipment

NAKŁADKA Z GUMY DO PODNOSNIKA