Podnośnik podłogowy, 3 tony
Hydrauliczny podnośnik jezdny, płaska konstrukcja
PODNOSNK SAMOCHODOWY -TYPE-(70-510MM)-3T
Nr art. 07155493
EAN 4062856419685
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Bardzo mała głębokość najazdu dla pojazdów obniżonych do 70 mm
- Wysoka mobilność dzięki 2 odpornym na olej i kwas nylonowym rolkom obrotowym i 2 rolkom stalowym
- Niezawodne, precyzyjne sterowanie podczas podnoszenia i opuszczania dzięki prostej obsłudze drążka podnoszącego
- Podnoszenie jest możliwe tylko za pomocą dźwigni
- Bardzo wytrzymała konstrukcja
- Dwuczęściowy drążek do podnoszenia, dolny drążek do podnoszenia z gumową powłoką
- Poduszka obciążeniowa z gumy odpornej na działanie oleju
- Idealny do codziennego użytku w warsztacie
Materiały dodatkowe(X)
Obciążalność | 3000 kg |
Min. wysokość (A) | 70 mm |
Maks. wysokość (B) | 510 mm |
Szerokość | 190 mm |
Długość | 840 mm |
Wysokość | 400 mm |
Ilość rolek | 4 szt |
Kolor | Czarny, Czerwony |
Materiał | Stal |
Masa produktu (jednej sztuki) | 51500,000 g |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!