Podnośniki frontu Kinvaro T 65
Podnośnik frontu Kinvaro T 65
PODNOŚNIK-KINVARO-T65-RAL7045
Nr art. F151147682
EAN 9003012517451
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Sprężynowy mechanizm otwierający
- Szczególnie wygodne, łatwe otwieranie i zamykanie frontu
- Wymagany minimalny wysiłek
Brak konieczności stosowania zawiasów meblowych w górnej części
Bezpieczne utrzymywanie frontu w dowolnym położeniu
Możliwość zamontowania dodatkowych modułów powyżej
Front
- Łatwy montaż bez narzędzi
- Bezpośrednia regulacja 3D
Brak konieczności konserwacji
Masa frontu zawsze podawana razem z masą uchwytu
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian wymiarów. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych.
Materiały dodatkowe(X)
Do frontów o szerokości 550–1200 mm i wysokości 400–600 mm. Siła sprężyny odpowiednia do szerokiego zakresu zastosowań, od małych i lekkich frontów drewnianych po ciężkie fronty wzmocnione. Do frontów z różnych materiałów i o różnych masach, na przykład z drewna, MDF, szkła z szerokimi aluminiowymi lub drewnianymi ramami.
![]() | |
Do min./maks. wysokości szafki | 250-600 mm |
Do szafki o szerokości min./maks. | 300-1200 mm |
Przeznaczone do klapy łącznie z uchwytem o masie min./maks. | 0,6-7,4 kg |
Minimalna głębokość montażu | 133 mm |
Kąt otwarcia | 100 Stopnie |