Podstawa rolkowa
Rolka statywu do lampy roboczej DCM
STATYW DO LAMP
Nr art. 0981105119
EAN 4058794717457
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Dwa blokowane kółka umożliwiające bezpiecznego i stabilne ustawienie
- System blokady 360°
- Maks. obciążenie 10 kg
- Stal powlekana proszkowo
Materiały dodatkowe(X)
Do użytku wewnątrz i na zewnątrz
Przeznaczone do | Lampa robocza LED DCM 5000 lumenów, Lampa robocza LED DCM 2500 lumenów, MULTIMATCH 3, MULTIMATCH 8, NOVA 4K C+R |
Min./maks. wysokość | 900-1900 mm |
Materiał | Tworzywo sztuczne/stal |