Podstawka klinowa

Płóz hamulcowy
KLIN ZABEZP. POD KOLO DIN76051

Nr art. 0899964000
EAN 4049557124926
Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Homologacja niemieckiego urzędu nadzoru technicznego (TÜV)
Uwaga

Zgodnie z niemieckimi przepisami ADR z 2009 roku, podczas transportowania substancji niebezpiecznych obowiązkowe jest używanie podstawki klinowej.

Zgodnie z DIN 76051

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Długość

467 mm

Szerokość

198 mm

Wysokość

225 mm

Kolor

Żółty

DIN

76051

Promień

555 mm

Masa produktu (jednej sztuki)

1196.500 g

Materiał

Tworzywo sztuczne