Podstawowa lampa robocza LED, 47 W
Podstawowa lampa robocza LED, 47 W
LAMPA-LED-(BASIC)-47W-4500LUMEN
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Min. współczynnik oddawania barw (CRI) | 80 |
Konstrukcja | Bez gniazda |
Strumień świetlny | 4500 lm |
Moc światła lampy | 4500 lm |
Temperatura barwowa | 5000 K |
Stopień ochrony IP | IP 65 |
Odporność na uderzenia | IK06 |
Typ kabla | H07RN-F2x1,0 mm² |
Długość przewodu zasilającego | 3 m |
Klasa ochrony | Klasa ochrony II/izolacja ochronna |
Min./maks. napięcie | 220 / 240 V/AC |
Min./maks. częstotliwość | 50 / 60 Hz |
Łącznik wtykowy | 1 wtyczka z zestykiem ochronnym, 16 A |
Moc znamionowa | 47 W |
Min./maks. temperatura pracy | -20 do 40 °C |