Podstawowa ochrona cynkowa Spray cynkowy, lekki

Podst.ochrona cynk. METAL-LIGHT-ZINK
CYNK JASNY - 400 ML

Nr art. 0893114

EAN 4045989501250

Ceny dostępne po zalogowaniu
Podstawowa ochrona cynkowa Spray cynkowy, lekki

Nr art. 0893114
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
Dodatkowa ochrona barierowa płatkami cynku
  • Cynkowanie na zimno

  • Ochrona przed rdzą

  • Odporność na ścieranie

  • Spawanie punktowe

  • Katodowa ochrona przed korozją
Uwaga

Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze (15–25°C), minimalny okres przydatności do użytku dwa lata.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Karta charakterystyki

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do napraw uszkodzeń spowodowanych obróbką i do zardzewiałych obszarów na częściach ocynkowanych i konstrukcjach stalowych. Idealnie nadaje się jako wysokiej jakości preparat gruntujący do metalu.

Zawartość

400 ml

Baza chemiczna

Modyfikowana żywica alkidowa

Kolor

Srebrny

Min. czas utwardzania

10 h

Warunki pełnego utwardzania/wiązania

20°C

Maks. czas utwardzania

12 h

Odporność podczas próby w mgle solnej

240 h

Maks. odporność temperaturowa

240 °C

Czas schnięcia do stanu pyłosuchości

12 min

Grubość suchej warstwy (pierwsze malowanie wzdłużne)

20 µm

Czas schnięcia do stanu pyłosuchości – warunki

W temp. 20°C

Zawartość cynku w suchej powłoce

44 %

Zawartość cynku w farbie

21 %

Zawartość cynku w pigmencie

99,9 %

Grubość powłoki

30 µm

Siła zaciskania - warunki

20°C

Podłoża o dobrej przyczepności

Metale żelazne, Drewno, Tworzywo sztuczne, Tektura, Blacha cynkowa

Nadają się do zgrzewania punktowego

Tak

Test cięcia poprzecznego

GT 0-1

Min./maks. siła zaciskania

15 min-20 min

Przechowywanie od daty produkcji

30 Miesiące

Przechowywanie - warunki

przechowywać w miejscu zabezpieczonym przed mrozem i promieniowaniem słonecznym

Punkt zapłonu min.

21 °C