Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Podstawowy zestaw przekładek ORSY®BULL

WKŁADKA DO SZUFLA SET-(7-62MM)

Nr art. 0962330515

EAN 4045727797808

Ceny dostępne po zalogowaniu
Podstawowy zestaw przekładek ORSY®BULL

Nr art. 0962330515
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
Do dzielenia skrzynek z szufladami ORSY®BULL

Aluminium, model składany



Zakres dostawy:


  • 2 szyny działowe

  • 2 szyny montażowe

(Do zamocowania szyn działowych)

Uwaga

Bez skrzynek i narzędzi w zakresie dostawy

Obszar zastosowania
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Konstrukcja

Przegroda do szuflady, seria 7

Przeznaczone do szuflady o wysokości

62 mm

Ilość elementów w zestawie

4 szt

Materiał

Aluminium

Zawiera Podstawowy zestaw przekładek ORSY®BULL:
2 x
Szyna działowa szuflady ORSY®BULL Seria 5/7

ZEST. SEPARATORÓW 5/7-4PCS-62MM

Opis:
62 mm
Dodatkowy podział skrzynki z szufladami przy użyciu zestawu podstawowego
Ilość: 2 x
Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.

Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2

Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)

Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)

Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za jednostkę opakowania (OP):
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.

Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.
W przeciwieństwie do opakowań handlowych i opakowań zewnętrznych koszty utylizacji produktów chemicznych są wyświetlane oddzielnie. Zestawienie poszczególnych kosztów można znaleźć w informacjach o danym produkcie, a także w koszyku oraz w naszych Warunkach sprzedaży.