Podłużny uchwyt aluminiowy Typ L

Aluminiowy uchwyt, typ L, wciskany
UCHWYT-MEB-ALU-STRIP-TYP-L-A2/FIN-L145MM

Nr art. 0685250222

EAN 4053479731421

Ceny dostępne po zalogowaniu
Podłużny uchwyt aluminiowy Typ L

Nr art. 0685250222
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
Do wciśnięcia w rowek

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

Aluminium

Powłoka

Anodowana

Kolor

Stal nierdzewna barwiona

Do szafki o szerokości

300 mm

Długość (L)

295 mm

Szerokość (B)

37 mm

Wysokość (H)

10 mm