Podłużny uchwyt aluminiowy
Uchwyt listwowy, prostokątny
UCHWYT-MEBLOWY-ALU-BAR-CZARNY-495MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Aluminium |
Powłoka | Anodowana |
Struktura powierzchni | Szczotkowane |
Kolor | Czarny |
Do szafki o szerokości | 500 mm |
Długość (L) | 495 mm |
Szerokość (B) | 37 mm |
Wysokość (H) | 10 mm |
Grubość | 3 mm |