Podwójne kółko meblarskie, łącznik przegubowy

Podwójne kółko meblowe, obrotowe, twarde
ROLKA-MEBLOWA-OBROT-TWARDA-D40MM-30KG

Nr art. 0683567055

EAN 4049557069104

Ceny dostępne po zalogowaniu
Podwójne kółko meblarskie, łącznik przegubowy

Nr art. 0683567055

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 4 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Z twardym bieżnikiem

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do podłoża tekstylnego

Materiał

Stal / tworzywo sztuczne

Powłoka

Bez osłony

Kolor

Czarny

Obciążalność

30 kg

Szerokość rolki (L)

40 mm

Średnica rolki (D)

40 mm

Wysokość (H)

48 mm

Szerokość (E)

42 mm

Konstrukcja

Bez hamulców

Typ adaptera

K

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Przykręcana płytka, do kółka meblarskiego

PŁYTA-MONTAŻOWA-42X42MM-DO-KÓŁKA

Do kółek meblarskich z mocowaniem typu K
x 4 szt.