Podwójne kółko meblarskie, łącznik przegubowy

Podwójne kółko meblowe, obrotowe, miękkie

Nr art. 0683567060

EAN 4049557069159

Ceny dostępne po zalogowaniu
Podwójne kółko meblarskie, łącznik przegubowy

Nr art. 0683567060

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 4 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Z miękkim bieżnikiem

Podane wymiary nie są wiążące. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Do kamiennych, drewnianych podłóg, płytek i innych nietekstylnych podłoży

Materiał

Stal / tworzywo sztuczne

Powłoka

Bez osłony

Kolor

Czarny

Obciążalność

50 kg

Szerokość rolki (L)

50 mm

Średnica rolki (D)

50 mm

Wysokość (H)

59 mm

Szerokość (E)

59 mm

Konstrukcja

Bez hamulców

Typ adaptera

K

Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Przykręcana płytka, do kółka meblarskiego

PŁYTA-MONTAŻOWA-42X42MM-DO-KÓŁKA

Do kółek meblarskich z mocowaniem typu K
x 4 szt.