Podwójny hak

Hak podwójny — kątowa końcówka haka
HAK DO PŁYT PERFOROWANYCH DB-L100MM

Nr art. 0960050122
EAN 4052712129445

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do kwadratowych otworów w płytach perforowanych, wózków warsztatowych i systemu regałowego ORSY®1
  • Pionowa końcówka haka

  • Szeroka płyta podstawy

  • 2 zaciski mocujące i zaślepka
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Długość

100 mm

Średnica haka

6 mm

Rozstaw haków

28 mm

Szerokość płyty podstawy

60 mm

Wysokość płyty podstawy

60 mm

Artykuły dodatkowe:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Zacisk mocujący

BLOKADA DO UCHWYTÓW DO TABLIC PERF.

Do mocowania haków, schowków i uchwytów narzędzi do prostokątnego systemu panelowego
x 10 szt.