Podwójny hak
Hak podwójny — kątowa końcówka haka
HAK DO TABLIC PERF -L150MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Pionowa końcówka haka
- Szeroka płyta podstawy
- 2 zaciski mocujące i zaślepka
Materiały dodatkowe(X)
Długość | 150 mm |
Średnica haka | 6 mm |
Rozstaw haków | 28 mm |
Szerokość płyty podstawy | 60 mm |
Wysokość płyty podstawy | 60 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!