Pojedyncze uszczelnienie przewodu (SEAL)

Single wire seal (SEAL)
SNGLWRESEAL-BROWN-(1,2-2,1MM)-D4,25MM

Nr art. 0558991410

EAN 4046778094281

Ceny dostępne po zalogowaniu
Pojedyncze uszczelnienie przewodu (SEAL)

Nr art. 0558991410

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 100 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do nieizolowanych złączy konektorowych
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Średnica uszczelnienia (C)

4,25 mm

Min./maks. średnica izolacji (A)

1,2-2,1 mm

Przeznaczone do otworu o średnicy

6,70 mm

Średnica kołnierza (F)

7,25 mm

Długość

7,5 mm

Kolor

Czerwonobrązowy