Pojedyncze uszczelnienie przewodu (SEAL)

Single wire seal (SEAL)
SNGLWRESEAL-GREY-(1,2-2,1MM)-D2,6MM

Nr art. 0558991403
EAN 4046778094106
Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do nieizolowanych złączy konektorowych
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Średnica uszczelnienia (C)

2,60 mm

Min./maks. średnica izolacji (A)

1,2-2,1 mm

Przeznaczone do otworu o średnicy

3,60 mm

Średnica kołnierza (F)

3,90 mm

Długość

7,6 mm

Kolor

Szary