Pojedyncze uszczelnienie przewodu (SEAL)
Single wire seal (SEAL)
SNGLWRESEAL-ORANGE-(1,2-2,1MM)-D3,4MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Średnica uszczelnienia (C) | 3.40 mm |
Min./maks. średnica izolacji (A) | 1,2-2,1 mm |
Przeznaczone do otworu o średnicy | 5.15 mm |
Średnica kołnierza (F) | 5.65 mm |
Długość | 7.5 mm |
Kolor | Pomarańczowy |