Pojedyncze uszczelnienie przewodu (SEAL)

Single wire seal (SEAL)
SNGLWRESEAL-YELLOW-(1,2-2,1MM)-D6,0MM

Nr art. 0558991412
EAN 4046778094359
Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do nieizolowanych złączy konektorowych
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Średnica uszczelnienia (C)

6 mm

Min./maks. średnica izolacji (A)

1,2-2,1 mm

Przeznaczone do otworu o średnicy

8,20 mm

Średnica kołnierza (F)

9 mm

Długość

7,5 mm

Kolor

Żółty rzepakowy