Pojedyncze uszczelnienie przewodu (SEAL)

TULEJKA USZCZ.KON.1.7-2.4 ZOLT.D3.4

Nr art. 055899141

EAN 4024835352574

Ceny dostępne po zalogowaniu
Pojedyncze uszczelnienie przewodu (SEAL)

Nr art. 055899141

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 100 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do nieizolowanych złączy konektorowych
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Średnica uszczelnienia (C)

3,40 mm

Min./maks. średnica izolacji (A)

1,7-2,4 mm

Przeznaczone do otworu o średnicy

5,15 mm

Średnica kołnierza (F)

6,10 mm

Długość

7,8 mm

Kolor

Żółty