Pojedyncze uszczelnienie przewodu (SEAL)
TULEJKA USZCZ.KON.2.5-3.3 CZER.D3.4
Nr art. 055899142
EAN 4024835352598
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Średnica uszczelnienia (C) | 3,40 mm |
Min./maks. średnica izolacji (A) | 2,5-3,3 mm |
Przeznaczone do otworu o średnicy | 5,15 mm |
Średnica kołnierza (F) | 6,10 mm |
Długość | 7,8 mm |
Kolor | Czerwony |