Pojedyncze uszczelnienie przewodu (SEAL)
USZCZELKA BIAŁA-(1,4-2,1MM)-D3,4MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Średnica uszczelnienia (C) | 3,40 mm |
Min./maks. średnica izolacji (A) | 1,4-2,1 mm |
Przeznaczone do otworu o średnicy | 5,40 mm |
Średnica kołnierza (F) | 6 mm |
Długość | 7,5 mm |
Kolor | Czysty biały |