Pojedyncze uszczelnienie przewodu (SEAL)
USZCZELKA BRĄZOWA-(1,9-3,0MM)-D3,4MM
Nr art. 0558991407
EAN 4046778094205
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Średnica uszczelnienia (C) | 3,40 mm |
Min./maks. średnica izolacji (A) | 1,9-3,0 mm |
Przeznaczone do otworu o średnicy | 5,15 mm |
Średnica kołnierza (F) | 5,65 mm |
Długość | 7,5 mm |
Kolor | Czerwonobrązowy |