Pojedyncze uszczelnienie przewodu (SEAL)

USZCZELKA-BRĄZOWA-(2,7-3,7MM)-D6,0MM

Nr art. 0558991414

EAN 4046778094397

Ceny dostępne po zalogowaniu
Pojedyncze uszczelnienie przewodu (SEAL)

Nr art. 0558991414

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 100 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do nieizolowanych złączy konektorowych
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Średnica uszczelnienia (C)

6 mm

Min./maks. średnica izolacji (A)

2,7-3,7 mm

Przeznaczone do otworu o średnicy

8,20 mm

Średnica kołnierza (F)

9,00 mm

Długość

7,5 mm

Kolor

Czerwonobrązowy