Pojedyncze uszczelnienie przewodu (SEAL)

USZCZELKA - CZERWONA (1,7-2.1MM)-D2,9MM

Nr art. 0558991404

EAN 4046778094144

Ceny dostępne po zalogowaniu
Pojedyncze uszczelnienie przewodu (SEAL)

Nr art. 0558991404

Ceny dostępne po zalogowaniu
Ilość
Opakowanie
x 100 szt.

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do nieizolowanych złączy konektorowych
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Średnica uszczelnienia (C)

2,90 mm

Min./maks. średnica izolacji (A)

1,7-2,1 mm

Przeznaczone do otworu o średnicy

4,00 mm

Średnica kołnierza (F)

4,50 mm

Długość

7 mm

Kolor

Czerwony