Pojedyncze uszczelnienie przewodu (SEAL)

USZCZELKA-ŻÓŁTA-(1,9-2,5MM)-D2,9MM

Nr art. 0558991405
EAN 4046778094168
Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Do nieizolowanych złączy konektorowych
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Średnica uszczelnienia (C)

2.90 mm

Min./maks. średnica izolacji (A)

1,9-2,5 mm

Przeznaczone do otworu o średnicy

4.00 mm

Średnica kołnierza (F)

4.50 mm

Długość

7 mm

Kolor

Żółty