Pojemnik systemowy

Pojemnik systemowy
POJEMNIK SYS.-2.2.1.SZARY

Nr art. 5581036112

EAN 4056807671543

Ceny dostępne po zalogowaniu
Pojemnik systemowy

Nr art. 5581036112
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
Regulowana szuflada do uporządkowanego magazynowania i udostępniania różnych małych części. Pojemniki systemowe można indywidualnie łączyć ze wszystkimi przekładkami systemowymi.

Zgodność dzięki wymiarom rastra


Wymiary produktu oparte o wymiary rastra pozwalają na indywidualne rozmieszczenie pojemników w systemowej kasecie narzędziowej.



Bezpieczne połączenie w kasecie systemowej


  • Stopy rastrowe zapewniają przyczepność pojemników do podłoża kasety, co umożliwia utrzymanie odpowiedniego położenia

  • Przezroczysta pokrywa zapobiega nadmiernemu wypełnieniu zawartością


Indywidualna regulacja


Pojemniki można indywidualnie podzielić za pomocą przekładek.



Możliwość użytkowania na ścianach warsztatu lub na stanowiskach montażowych


Rowek pozwala na zawieszenie pojemnika na szynach montażowych.



Łatwa identyfikacja zawartości pojemnika


Zintegrowana, delikatnie wysunięta sekcja na etykietę.

Obszar zastosowania
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Wymiary systemu

2.4.2

Kolor

Ciemnoszary

Szerokość

114 mm

Głębokość

334 mm

Wysokość

110 mm

Materiał

ABS

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Systemowa szyna do zawieszania

SYSTEM-SZYNA DO ZAWIESZENIA

Do montażu skrzynek systemowych
x 1 szt.
Systemowa szyna do zawieszania

SYSTEM- SZYNA DO ZAWIESZANIA-990 MM

Do montażu skrzynek systemowych