Pojemnik systemowy

Pojemnik systemowy
SYSTEMKOFFER

Nr art. 5581035003
EAN 4046777360035
Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Regulowana szuflada do uporządkowanego magazynowania i udostępniania różnych małych części. Pojemniki systemowe można indywidualnie łączyć ze wszystkimi przekładkami systemowymi.

Zgodność dzięki wymiarom rastra


Wymiary produktu oparte o wymiary rastra pozwalają na indywidualne rozmieszczenie pojemników w systemowej kasecie narzędziowej.



Bezpieczne połączenie w kasecie systemowej


  • Stopy rastrowe zapewniają przyczepność pojemników do podłoża kasety, co umożliwia utrzymanie odpowiedniego położenia

  • Przezroczysta pokrywa zapobiega nadmiernemu wypełnieniu zawartością


Indywidualna regulacja


Pojemniki można indywidualnie podzielić za pomocą przekładek.



Możliwość użytkowania na ścianach warsztatu lub na stanowiskach montażowych


Rowek pozwala na zawieszenie pojemnika na szynach montażowych.



Łatwa identyfikacja zawartości pojemnika


Zintegrowana, delikatnie wysunięta sekcja na etykietę.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Wymiary systemu

2.2.1

Kolor

Czerwony

Szerokość

114 mm

Głębokość

167 mm

Wysokość

55 mm

Materiał

ABS

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Przekładka do pojemnika systemowego

AY-PRTIONELMNT-SYSBOX-(BOX-H54)-H45-W110

SYSTEMKOFFER
Do indywidualnego podziału w pojemnikach systemowych.
x 4 szt.
Systemowa szyna do zawieszania

SYSTEM-SZYNA DO ZAWIESZENIA

SYSTEMKOFFER
Do montażu skrzynek systemowych
x 1 szt.
Systemowa szyna do zawieszania

SYSTEM- SZYNA DO ZAWIESZANIA-990 MM

SYSTEMKOFFER
Do montażu skrzynek systemowych