Witamy w Würth Polska Tylko dla firm

Pojemnik systemowy

SYSBOX-2.2.2.-RED

Nr art. 5581036003

EAN 4046777360219

Ceny dostępne po zalogowaniu
Pojemnik systemowy

Nr art. 5581036003
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
Regulowana szuflada do uporządkowanego magazynowania i udostępniania różnych małych części. Pojemniki systemowe można indywidualnie łączyć ze wszystkimi przekładkami systemowymi.

Zgodność dzięki wymiarom rastra


Wymiary produktu oparte o wymiary rastra pozwalają na indywidualne rozmieszczenie pojemników w systemowej kasecie narzędziowej.



Bezpieczne połączenie w kasecie systemowej


  • Stopy rastrowe zapewniają przyczepność pojemników do podłoża kasety, co umożliwia utrzymanie odpowiedniego położenia

  • Przezroczysta pokrywa zapobiega nadmiernemu wypełnieniu zawartością


Indywidualna regulacja


Pojemniki można indywidualnie podzielić za pomocą przekładek.



Możliwość użytkowania na ścianach warsztatu lub na stanowiskach montażowych


Rowek pozwala na zawieszenie pojemnika na szynach montażowych.



Łatwa identyfikacja zawartości pojemnika


Zintegrowana, delikatnie wysunięta sekcja na etykietę.

Obszar zastosowania
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Wymiary systemu

2.2.2

Kolor

Czerwony

Szerokość

114 mm

Głębokość

167 mm

Wysokość

110 mm

Materiał

ABS

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Przekładka do pojemnika systemowego

PRTIONELMNT-F.SYSBOX-(BOX-H108)-98-W110

Do indywidualnego podziału w pojemnikach systemowych.
x 4 szt.
Systemowa szyna do zawieszania

SYSTEM-SZYNA DO ZAWIESZENIA

Do montażu skrzynek systemowych
x 1 szt.
Systemowa szyna do zawieszania

SYSTEM- SZYNA DO ZAWIESZANIA-990 MM

Do montażu skrzynek systemowych
x 1 szt.
Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.

Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBB
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2

Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)

Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)

Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za jednostkę opakowania (OP):
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.

Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.
W przeciwieństwie do opakowań handlowych i opakowań zewnętrznych koszty utylizacji produktów chemicznych są wyświetlane oddzielnie. Zestawienie poszczególnych kosztów można znaleźć w informacjach o danym produkcie, a także w koszyku oraz w naszych Warunkach sprzedaży.