Półka
Półka do regału typu FT
DODATKOWA PÓŁKA DO SZAFY FT22
Nr art. 0957361002
EAN 4047376397873
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Kolor | Jasnoszary RAL 7035 |
Materiał | Blacha stalowa |
Szerokość | 1000 mm |
Głębokość | 500 mm |
Przeznaczone do | Typ szafy FT 21 i FT 22, Typ szafki FT 11 i FT 12, Typ szafki ST 11 i ST 21 i ST 31 |
Masa produktu (jednej sztuki) | 1500,000 g |