Pokrętło z grzechotką 1/4 cala z 360° pokrętłem
Pokrętło z grzechotką 1/4 cala
POKRETŁO Z OBR.REKOJESCIA-1/4 CALA-135MM
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Pokrętło 360°
- Napęd poprzez obracanie końcówki uchwytu
- Praca może być wykonywana dwa razy szybciej
- Może być też używane jak standardowe pokrętło z grzechotką
Bez przypadkowego odłączania się gniazda
- Blokada bezpieczeństwa uniemożliwia opadnięcie lub zgubienie gniazda
- Wystarczy nacisnąć przycisk, aby zwolnić łącznik wtykowy
Łatwa zmiana kierunku
- Przełączany talerz obrotowy ułatwia zmianę kierunku obrotów w prawo i w lewo
Przekładnia niewymagająca konserwacji
- Z drobnymi 52 zębami, kąt obrotu 7° do tyłu, absolutnie bezobsługowy, stałe smarowanie elementów mechanicznych jest gwarantowane
Materiały dodatkowe(X)
Rozmiar nasadki | 1/4 inch |
DIN | 3122 |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Materiał uchwytu | Tworzywo sztuczne 2-składnikowe |
Powłoka | Chromowane na wysoki połysk z wykończeniem satynowym |
Długość (L1) | 135 mm |
Długość dźwigni (L2) | 125 mm |
Długość uchwytu (L3) | 61 mm |
Średnica uchwytu (D1) | 20 mm |
Średnica grzechotki (D2) | 27 mm |
Wysokość główki grzechotki (B1) | 19,8 mm |
Wysokość główki grzechotki z czworokątem (B2) | 29,1 mm |