Pokrętło z grzechotką 3/8 cala VDE
Pokrętło z grzechotką dwukierunkowe 3/8 cala VDE
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49633.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49538.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49632.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/754277.jpg)
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Do prac pod napięciem do 1000 V (AC) i do 1500 V (DC), przestrzegając wszystkich zalecanych zasad bezpieczeństwa
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Rozmiar nasadki | 3/8 inch |
Materiał uchwytu | Tworzywo sztuczne 2-składnikowe |
Powłoka | VDE, izolowany |
Materiał | Stal chromowo-wanadowa |
Normy | EN 60900, DIN 3120, DIN 3124 |
DIN | 3120 |
Ilość zębów | 45 szt |
Długość (L1) | 200 mm |
Długość uchwytu (L2) | 95 mm |
Średnica uchwytu (D1) | 27 mm |
Wysokość główki grzechotki z czworokątem (D2) | 65 mm |